Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
SureFire PORTUS X1 Laptop-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99714806
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48842
EAN/GTIN:
     0023942488422
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
SUREFIRE PORTUS X1 2-STUFEN LAPTOP STAND MIT RGB-BELEUCHTUNG
Mit 9 einstellbaren Blickwinkeln, 2 einstellbaren Höhen, 2 Handyhalterungen, ausklappbaren Beinen und RGB-Beleuchtung sorgt der Portus X1 Gaming-Laptop-Ständer dafür, dass alles genau da ist, wo du es für das optimale Gameplay brauchst.

SPIELEN MIT KOMFORT
Durch 9 einstellbare Winkel kannst du die Neigung deines Laptops oder Tablets problemlos einstellen und so bei langen Gaming-Sessions besser durchhalten. Mit den klappbaren Standbeinen kannst du die Plattform auf zwei unterschiedliche Höhen anheben, um die perfekte Blickrichtung zu erhalten, und darunter Stauraum für Tastatur und Maus zu schaffen. Nie wieder mit krummem Rücken, steifem Nacken, Rücken- oder Schulterschmerzen und angestrengten Augen vor dem Laptop sitzen: dank Ergonomie einfach nur Gamen.

COOLE RGB-BELEUCHTUNG
Schließe den Portus X1 an einen USB-Anschluss an und schon hast du die Wahl zwischen 6 verschiedenen LED-Beleuchtungsmodi – mehr als genug für die perfekte Stimmung beim Gamen.
Die Belüftungslöcher im Laptop-Ständer unterstützen den Luftstrom und tragen so zum Senken der Betriebstemperatur bei. Dadurch wird dein Laptop vor Überhitzung geschützt.

STARK UND ROBUST
Der aus hochwertigem ABS und Metall gefertigte Portus X1 kann Laptops von bis zu 10 kg und einer Größe von 10-17,3 Zoll tragen. Dein Laptop, Mac oder Tablet wird durch eine obere Halterung und eine rutschfeste Unterlage aus Gummi an seinem Platz gehalten. Die beiden Handyhalterungen an der Rückseite des Laptop-Ständers sorgen dafür, dass du auch dein Handy schnell und einfach nutzen kannst.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Energie
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
2
Anzahl der anpassbaren Positionen
9
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17.3 "
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Kompatible Produkte
Appel iPad, Appel MacBook, Appel MacBook Air, Appel MacBook Pro, Google Pixelbook, Microsoft Surface, Dell XPS, HP ASUS, Lenovo, Acer, Chromebook, Tablet
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
323.5 mm
Höhe
90.5 mm
Gewicht
1060 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Inklusive Smartphone-Halterung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.