Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W
Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W
Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W
Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W
Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W
Paulmann 667.54 Schienenlichtschranke Weiß GU10 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99774526
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66754
EAN/GTIN:
     4000870667545
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Das vierflammige Spotlight der Serie Carolina in der Farbe Weiß matt eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit seinem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel ist frei wählbar. Es lassen sich beliebige Reflektorlampen mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Drehung in jede Richtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
124 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.