| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99908042 Herst.-Nr.: 10001106 EAN/GTIN: 4251192123992 |
| |
|
| | |
| Die besten Kindergartenlieder ab 3 jähren – frisch und modern interpretiert von den Minimusikern Der kleine, süße Hase bringt eure liebsten Lieder aus dem Kindergarten auf die Toniebox. Ob Jahresuhr oder Kindermutmachlied, Sankt Martin oder der Klassiker "Es regnet, es regnet" - diese Zusammenstellung der Lieblings-Kinderlieder begleitet euch musikalisch durch das ganze Kindergartenjahr. 01 - Wir Kindergartenkinder 02 - Wenn du fröhlich bist 03 - Wir werden immer größer 04 - Bruder Jakob 05 - Wenn der Tag erwacht 06 - Guten Morgen, guten Morgen 07 - Kindermutmachlied 08 - Nun sind wir wieder da 09 - Die Jahresuhr 10 - Liebe, liebe Sonne 11 - Ich bin der kleine Hampelmann 12 - Alle meine Entchen 13 - Der Kuckuck und der Esel 14 - Hänschen klein 15 - Ein Männlein steht im Walde 16 - Backe, backe Kuchen 17 - Ri-ra-rutsch 18 - Meine Hände sind verschwunden 19 - Es regnet, es regnet 20 - Ich geh mit meiner Laterne 21 - In einem kleinen Apfel 22 - Es war eine Mutter 23 - Happy Birthday 24 - Alle Leut Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | | Produktfarbe | Beige, Braun | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Material | Kunststoff | | Kompatible Produkte | Toniebox | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Sonstige Funktionen | Spieldauer | 63 min | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |