| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-99911484 Herst.-Nr.: A9713.1.45 EAN/GTIN: 4003692310866 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Er ist einer der meistverkauften Fahrradhelme auf dem Markt: der Mythos 3.0 LE. Eine millionenfach bewährte Passform und ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis haben ihn zum Bestseller gemacht. Das geringe Gewicht des Helms kommt durch die Inmold-Fertigung zustande, bei der die Oberschale thermisch mit dem Hi-EPS verbunden wird. Dadurch ergibt sich eine feste Flächenverbindung, die für eine sehr stabile Konstruktion verantwortlich ist. Das Heck und die Schläfenpartie sind für die optimale Sicherheit im Gelände weiter nach unten gezogen. So entsteht eine noch größere Kopfabdeckung. Mit dem Run System Ergo Plus, das mit dem höhenverstellbaren Custom Fit kombiniert wird, lässt sich der Helm perfekt an den Kopf anpassen. Ein weiteres Plus für den Komfort: die herausnehmbare, antibakterielle Polsterung. Fliegengitter halten Insekten vom Kopf fern, das Schild garantiert zusätzlichen Schutz im Sichtbereich. Die Unterkante des Helms ist durch die weitere Polycarbonatschale Edge Protect geschützt. Das hochwertige matte Finish veredelt den Mythos.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Limette, Silber | ![](/p.gif) | Sport-Kopfbekleidung Typ | Helm | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Aktivität | Mountainbike fahren, Rennrad fahren | ![](/p.gif) | Bauart | Formenbau | ![](/p.gif) | Helmtyp | Halber Helm | ![](/p.gif) | Verstellbare Passform | Ja | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matt | ![](/p.gif) | Helmschalenmaterial | Keramik | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzpolsterungsmaterial | Expandiertes Polystyrol (EPS) | ![](/p.gif) | Belüftung | Ja | ![](/p.gif) | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | ![](/p.gif) | Schlagfest | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |