Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 WiFi 6 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 WiFi 6 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi 6 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99938841
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     08824
EAN/GTIN:
     4250059688247
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der erste WiFi 6 Powerline-Adapter der Welt
Der erste WiFi 6 Powerline-Adapter der Welt ist zugleich der Schnellste und revolutioniert die WLAN-Geschwindigkeit in Ihrem Zuhause! Mit 50 Prozent mehr WLAN-Power als jeder WiFi 5-PLC-Adapter erreicht der devolo Magic 2 WiFi 6 bis zu 1800 Mbit/s (WLAN) und stellt diese jedem Nutzer zur Verfügung. Denn dank OFDMA werden die Kanäle flexibel genutzt: Bestes WLAN für alle – beim Senden, Empfangen und auch bei vielen parallelen Nutzern!

Die Verteilung Ihres Internetsignals erfolgt per Powerline-Technologie sogar mit bis zu 2400 Mbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum. Mit einem Adapter wird jede Steckdose zum Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi. Und mehrere devolo Magic-Adapter verbinden sich ganz von allein zu einem lückenlosen Mesh-Netzwerk.

WiFi 6
WiFi 6 ist der neueste WLAN-Standard 802.11ax und sorgt für höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Im Mittelpunkt der neuen Generation steht dabei OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Die Technik steigert die Effizienz der Datenübertragung durch flexible Nutzung der Kanäle und ihre Aufteilung in kleinere Einheiten. Das Resultat ist eine bessere Latenz bei kleinen Datenpaketen, was vor allem Gamern und Echtzeitanwendungen zugutekommt.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.2 W
Stromverbrauch (Standby)
2.5 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
152 mm
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
1293 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Airtime Fairness (ATF)
Ja
MIMO
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.