Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß
Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß
Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99942807
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     72695001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Sockelbreite
180 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Designer
Kåre Bækgård
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.