Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF09 Leitungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF09 Leitungsanschluss
AEG M2CKCF09 Leitungsanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99944269
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 300
EAN/GTIN:
     7332543821396
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90°
rohrbogen
Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
210 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Leitungsanschluss
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.