Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF08 Leitungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF08 Leitungsanschluss
AEG M2CKCF08 Leitungsanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99944310
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 299
EAN/GTIN:
     7332543821341
Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
90 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Leitungsanschluss
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.