| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-99945089 Herst.-Nr.: 902 980 297 EAN/GTIN: 7332543821334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 47 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 100 g | Leistungen | Markenkompatibilität | AEG | Design | Typ | Leitungsanschluss | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 42 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 95 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 90 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |