Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF03
AEG M2CKCF03
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99945110
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 294
EAN/GTIN:
     7332543821372
Suchbegriffe:
Flachkanalumlenkstück
Flachkanalwinkel
Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
260 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
1180 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.