Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S Maxi Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Maxi Deckenbeleuchtung LED E
RZB Deecos S Maxi Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99946882
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742182.004.1
EAN/GTIN:
     4051859751427
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1460 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
43 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.