Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Thermoarray Sensor Schwarz, Weiß Eingebautes Display TFT 128 x 160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99949298
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.074A
EAN/GTIN:
     4021563713639
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Die Wärmebildkamera ermöglicht das Visualisieren von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken, elektrischen Überlastungen und Feuchtigkeitsbildung. Durch das Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild erhält der Anwender eine flexible Darstellung des Prüfbereiches. Die Bildspeicherung erfolgt auf der auswechselbaren Micro-SD-Karte. Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle und ein kontrastreiches TFT-Farbdisplay. Nach einem einstellbaren Zeitraum erfolgt die energiesparende automatische Abschaltung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Unterstützte Bildformate
BMP
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Objektiv
Sensor-Typ
Thermoarray Sensor
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
175 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Akku/Batterie
Austauschbare Batterie
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Optisches Modul
Integrierte Kamera
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mini-USB
Leistungen
Temperaturmessbereich
-20 - 650 °C
Horizontales Blickfeld
33 °
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
150 mK
Bildfrequenz
9 Hz
Bildmodi
Mix, Thermodruck
Genauigkeit
3 °C
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.