Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Port Designs 901108DOCK-EU Notebook-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99955359
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901108DOCK-EU
EAN/GTIN:
     3567042030329
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
331 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
1050 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Ladeport
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
45 - 205 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Projektionsflächenkapazität
10 - 17.3 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
900 g
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.