Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview NVR301-08S3 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview NVR301-08S3 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Uniview NVR301-08S3 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99957338
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     NVR301-08S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
8 Kanäle
Unterstütze Auflösung
HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.711 A-law
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Schnappschuss
Ja
Eingangsbandbreite
64 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
48 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Event, Zeitplan
Anzeigemodi
Liveübertragung
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
980 g
Festplatte
Max. Speicherkapazität
8 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.