Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99995641
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010985003
EAN/GTIN:
     5704924001741
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
485 mm
Breite
270 mm
Sockelbreite
150 mm
Lampenschirmbreite
100 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Name der Farbe
Black\Opal white
Designer
Says Who
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Kabellänge
1.5 m
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.