Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W
Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W
Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W
Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W
Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W
Nordlux Rondie Link Schienenlichtschranke Weiß GU10 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99995653
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2110639901
EAN/GTIN:
     5704924007262
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Flur
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
152 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
360 g
Höhe Lampenschirm
93 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
35 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungsvolumen
1500 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.