Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7625183 Herst.-Nr.: SDPCVN4-256G-GNANN EAN/GTIN: 619659184933 |
| |
|
| | |
| Ultraschnelle Datenverarbeitung für Videos in Kinoqualität Die SanDisk® Professional PRO-CINEMA CFexpress® VPG400 Type B Speicherkarte bietet optimale Leistung für professionelle Filmteams. Eine Video Performance Guarantee von mindestens 400 MB/s unterstützt hohe Bildraten für optimale Videoqualität und Serienaufnahmen im Burst-Modus. Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.400 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s sind ideal für hochauflösendes Foto- und Videomaterial sowie ultraschnelle Datenübertragungen. VPG400 für Bildmaterial in Kinoqualität Mit Video Performance Guarantee 400 ermöglicht die PRO-CINEMA CFexpress Type B Speicherkarte die Aufnahme von 4K-/8K-Videomaterial in Kinoqualität. VPG400 garantiert eine dauerhafte Schreibgeschwindigkeit von 400 MB/s und erfüllt damit die heutigen Anforderungen bei professionellen Videoaufnahmen. Superschnelle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.400 MB/s und 1.700 MB/s Lesegeschwindigkeit Mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.400 MB/s, und 1.700 MB/s, Lesegeschwindigkeit ermöglicht die Karte die Aufnahme mehrerer Frames pro Sekunde und ist damit ideal für hochauflösendes Foto- und Videomaterial sowie ultraschnelle Übertragungen. Kein Frame geht verloren Ein robuster Verschluss schützt Ihr kostbares Bildmaterial und sorgt für noch mehr Langlebigkeit. Dank einer Fallsicherheit von bis zu 5 m und einer Druckfestigkeit von bis zu 70 Newton können Sie die Karte beruhigt aus der Hand geben. Für professionelle Kameraleute entwickelt Mit den zuverlässigen und leistungsstarken Speicherkarten von SanDisk Professional holen Sie das Optimum aus Ihrer professionellen Kamera heraus. Die Karten ermöglichen optimale Aufnahmen und erfüllen die Anforderungen von Videofilmern, Fotografen und Kinoproduzenten. Kompatibel mit PRO-READER und PRO-DOCK 4 Kombinieren Sie die PRO-CINEMA CFexpress VPG400 Type B Speicherkarte mit dem SanDisk Professional PRO-READER CFexpress und PRO-DOCK 4 (separat erhältlich), um Ihre Bilddaten simultan, skalierbar und mit maximaler Effizienz zu übertragen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 29.6 mm | | Tiefe | 38 mm | | Höhe | 3.8 mm | | Gewicht | 13 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Tropfsicher | Speicher | Kapazität | 256 GB | | Flash Card Typ | CFexpress | | Lesegeschwindigkeit | 1700 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1400 MB/s | | Videoleistungsgarantie (VPG) | 400 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 447,34* | € 504,93* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 523,46* | € 584,65* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 562,78* | € 624,04* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 568,76* | € 632,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 850,27* | € 920,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|