Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin BC50 HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100013038
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02609-00
EAN/GTIN:
     753759277482
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Leistungen
HD-Typ
HD
Anzahl der Kameras
1
Hauptkamera-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Normaler Fokusbereich
15 m
Horizontales Blickfeld
160 °
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
21.8 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.