Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1014940161 Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1014940161 Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1014940161 Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100013441
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1494161
EAN/GTIN:
     3331031491602
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
7
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
185 x 344 x 20 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.