Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha ANV-L6023R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100173985
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     ANV-L6023R
EAN/GTIN:
     8801089212436
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.711u, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
6.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Audioanschlüsse
1
Objektiv
Abstandsfeststellung
35.3 m
Abstandsbeobachtung
14.1 m
Abstandserkennung
7.1 m
Maximale Blendenzahl
2
Abstandsermittlung
3.5 m
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
RAM-Kapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.3 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
295 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Smart Super Noise Reduction (SSNR)
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Kamera
Blickwinkel (FOV)
94.8 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
94.8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
50 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
6
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.