Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys Mini Combo for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Logitech MX Keys Mini Combo for Business
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100216543
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011059
EAN/GTIN:
     5099206104006
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die MX Keys Mini Combo for Business ist eine kompakte, hochwertige Lösung, die Präzision, Leistung, Eleganz und verbesserte Sicherheit bei der Arbeit vereint.

DAS ERLEBNIS DER MASTER SERIES
Die MX Keys Mini Combo for Business basiert auf der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Erfahrung mit der menschlichen Interaktion. Vom Fokus auf Ergonomie über MagSpeed™ Scrolling bis hin zu Perfect Stroke Tasten: Dieses Set verbessert Komfort und Leistung.

FÜR DIE BUILDER DER ZUKUNFT ENTWICKELT
Die MX Serie ist für hochspezialisierte Workflows konzipiert. Die MX Keys Mini Combo for Business kann 1.000 Zeilen Code in einer Sekunde durchzippen oder zeilenweise präzise scrollen. Die Tastatur ist auf Stabilität ausgelegt, wobei jeder Tastenanschlag flüssig und präzise ist.

VIELSEITIG UND KOMPATIBEL
Die MX Keys Mini Combo for Business lässt mehr Platz zum Arbeiten, kann einfach verstaut werden und gibt den Mitarbeitern die Freiheit, auf mehreren Computern, Betriebssystemen und Plattformen zu arbeiten.

LOGI OPTIONS+ FÜR WORKFLOW
Mit Logi Options+ können Benutzer ihre MX Serie personalisieren, um monotone Aufgaben und Workflows zu optimieren, indem sie einzelne Tasten beliebig konfigurieren. Die Software ermöglicht vorkonfigurierte Aktionen in beliebten Anwendungen und regelt sogar die Abtastgeschwindigkeit.

MINIMALES DESIGN
ERÖFFNET RAUM ZUR KREATIVITÄT

Das minimalistische, kompakte Design der MX Keys Mini Combo for Business lässt mehr Raum für Kreativität und Ideen. Das vielseitige, elegante und stylische Set passt mit seinem Design und Profil zu jedem Schreibtisch.

LEISTUNG TRIFFT PRÄZISION
FUNKTIONEN FÜR PRODUKTIVITÄT

Kombinieren Sie eine Tastatur mit reaktionsschnellen Perfect Touch Tasten und adaptiver Hintergrundbeleuchtung mit einer kabellosen Maus, mit der Sie die Produktivität im Vergleich zu einem Notebook-Trackpad um 50 % steigern können, um die alltägliche Produktivität aller Mitarbeiter zu unterstützen.

UNTERNEHMENSGERECHTE SICHERHEIT
ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGEN

Logi Bolt bietet IT-Abteilungen die zusätzliche Sicherheit des vollständig verschlüsselten Modus „Nur sichere Verbindungen“ – Bluetooth® Low Energy-Sicherheitsmodus 1, Stufe 4. Er sorgt für zuverlässige Verbindungen selbst in Umgebungen mit einer hohen Dichte kabelloser Verbindungen.

HELPDESK-FREUNDLICH
EINFACHE BEREITSTELLUNG UND VERWALTUNG

Einfach bereitzustellen. Einfach zu verwalten. Kompatibel mit jeder wichtigen Plattform. Die MX Keys Mini Combo for Business bringt erhebliche Erleichterungen für IT-Helpdesks.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
295.99 x 20.97 x 131.95 mm
Tastaturgewicht
506.4 g
Produktabmessungen (B x T x H)
65 x 100.5 x 34.4 mm
Mausgewicht
99 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Trackball/Rad
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie
Lithium Polymer (LiPo)
Maus-Akkuleistung
500 mAh
Maus Batterielebensdauer
2.3 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 8.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, iPadOS, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Island-Stil Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Akku
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch
Tastatur - Tastenanzahl
79
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Kurzbefehle
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
394 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.