| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-100225104 Herst.-Nr.: 16089 EAN/GTIN: 4028106160899 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schnellzuglokomotive 101 088-3 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Werbegestaltung "DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen". Aktueller Betriebszustand 2022. Modell: Fahrgestell und Aufbau der Lok aus Metall. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Mit NEM-Kupplungsschacht. Länge über Puffer 119 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 119 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Bauart | Vormontiert | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja |
|
| | |
| | | |
| |