Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFS1V182S Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFS1V182S Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFS1V182S Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100326401
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1V182S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1800000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,739*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.