Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Rotexa Abdeckplatte für Abflussstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Rotexa Abdeckplatte für Abflussstopfen
Kludi Rotexa Abdeckplatte für Abflussstopfen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100347934
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7108005-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
Überlaufgarnitur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckplatte für Abflussstopfen
Produktfarbe
Chrom
Auslassgröße
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72 mm
Höhe
48 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: überlaufgarnitur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.