Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 14 Plus | Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100351482
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Mit der ClearCase-Schutzhülle von PanzerGlass™ setzt Du das schicke Design Deines Smartphones perfekt in Szene und gibst ihm gleichzeitig extra starken Schutz. Die transparente Rückseite aus gehärtetem Glas ist so robust, dass sie doppeltem Militärstandandard entspricht: Das bedeutet, das Glas übersteht problemlos Stürze aus 2,4 Meter Höhe oder einer "Ich-laufe-die-Treppe-herunter-und-mir-fällt-das-Smartphone-herunter"-Höhe. Der weiche, klassisch schwarze Rahmen aus 100% recyceltem Material schützt bei Stößen oder Stürzen die empfindlichen Ecken und Kanten Deines Smartphones vor ärgerlichen Kratzern und Dellen.


Für hygienische Reinheit der Hülle sorgt ein starker antibakterieller Effekt, der bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien wirksam eliminiert.


Unsere Produkte verlängern durch ihre hohe Schutzwirkung die Lebensdauer Deines Smartphones spürbar - damit Du länger Freude daran hast. Und weniger weggeworfene Geräte bedeuten weniger belastenden Abfall für die Umwelt. Die Schutzhülle senden wir Dir in einer FSC®-zertifizierten Verpackung für ein leichteres Recycling.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
82 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.3 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
164.5 mm
Dicke
10.8 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.