Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100352316
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514452190
EAN/GTIN:
     8719514452190
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003526202
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
94 mm
Länge (mm)
94 mm
Rezessionsstrecke
100 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
5.7 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
1050 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.