Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011914 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368241
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT011914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Gewicht
83 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
94.5 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.