Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Spin Stativaufsatz Rot Polycarbonat (PC), Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Spin Stativaufsatz Rot Polycarbonat (PC), Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4 Zoll
Joby Spin Stativaufsatz Rot Polycarbonat (PC), Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100391027
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01641-BWW
EAN/GTIN:
     817024016418
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Material
Polycarbonat (PC), Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zubehör
1/4 Zoll
Höchstgewichtskapazität
0.75 kg
Zeitraffer-Modus
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.