Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Swing Komplett Kit Gleitarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Joby Swing Komplett Kit Gleitarm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100391062
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01663-BWW
EAN/GTIN:
     8024221721010
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produkttyp
Gleitarm
Zubehör
1.4 "
Kompatibilität
iOS 12 / Android 8.0 and later
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.