Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 581557 Kreissägeblatt 12,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 581557 Kreissägeblatt 12,7 cm
kwb 581557 Kreissägeblatt 12,7 cm
kwb 581557 Kreissägeblatt 12,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100393542
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 127mm
kreissägeblatt
SPANPLATTEN-KREISSÄGEBLÄTTER Ø 127 BIS 216 MM
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartholz, Kunststoff, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
127 mm
Bohrung
12.75 mm
Anzahl der Zähne
18
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kwb kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.