Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 583357 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 583357 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583357 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583357 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100394733
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x16
kreissägeblatt
SPANPLATTEN-KREISSÄGEBLÄTTER Ø 127 BIS 216 MM
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartholz, Laminiertes Paneel, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
20
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 150mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.