Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 584157 Kreissägeblatt 18,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 584157 Kreissägeblatt 18,4 cm
kwb 584157 Kreissägeblatt 18,4 cm
kwb 584157 Kreissägeblatt 18,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100395198
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kwb kreissägeblatt
kreissägeblatt
SPANPLATTEN-KREISSÄGEBLÄTTER Ø 127 BIS 216 MM
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Kunststoff, Weichholz
Klingendurchmesser
184 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
22
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.