Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586157 Kreissägeblatt 18,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586157 Kreissägeblatt 18,4 cm
kwb 586157 Kreissägeblatt 18,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100398638
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblätter 184x16
kreissägeblatt
SPANPLATTEN-KREISSÄGEBLÄTTER Ø 127 BIS 216 MM
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Faserplatte, Hartholz, Kunststoff, Weichholz
Klingendurchmesser
184 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
22
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 184mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.