| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-100407698 Herst.-Nr.: AP4X-FRCLE-TRSP EAN/GTIN: 4894465809416 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 95 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Schockresistent | | Absturzsicher bis zu | 3 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 77.2 mm | | Tiefe | 12.9 mm | | Höhe | 152.4 mm | | Gewicht | 35.2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro, mobiltelefon hülle |
| | |
| |