Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker 7701 Kuchenschneider Napfkuchenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker 7701 Kuchenschneider Napfkuchenschneider
Zenker 7701 Kuchenschneider Napfkuchenschneider
Zenker 7701 Kuchenschneider Napfkuchenschneider
Zenker 7701 Kuchenschneider Napfkuchenschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100695793
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     7701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obstboden-Form
Obstbodenform
Obstform
Obstkuchenform
Mit der Tortenboden-Schneidhilfe aus dem Zenker aus rostfreiem Edelstahl lassen sich Tortenböden nicht nur schnell und einfach schneiden, sondern auch gerade und sehr gleichmäßig. Der hochwertige und stabile Edelstahlring (Höhe 8 cm) ist auf einer Hälfte mit sieben verschiedenen Höhen versehen und kann somit bis zu acht Böden in einem Durchgang schneiden. Einfach die Tortenböden auf einer Seite bis zur Hälfte durchschneiden, das Messer etwas zurückziehen und die Schneidhilfe um 180 Grad drehen. Danach den Vorgang wiederholen und die Böden komplett durchschneiden. Die Schneidhilfe ist zum leichten Öffnen mit Lasche und Einkerbungen versehen und variabel im Durchmesser, sodass sowohl Kuchenböden aus Zenker Springformen mit einem Durchmesser von 26, als auch 28 cm passgenau geschnitten werden können. Die Schneidhilfe "Made in Germany" kann nach der Anwendung ganz bequem zum Reinigen in die Spülmaschine gegeben werden. Aufwendige Prinzregenten-Torten, eindrucksvolle Regenbogenkuchen oder Naked Cakes – mehrschichtige Kuchen und Torten wie vom Profi-Bäcker werden mit der Tortenboden-Schneidhilfe von Zenker zur gleichmäßig-präzisen Leichtigkeit! Einfach den gebackenen Kuchenboden einsetzen, Edelstahlring auf die richtige Größe einstellen und dank der Schneidhilfe das Konditormesser sicher und gleichmäßig durch die gewählte Ebene führen. Unser Tipp: Hierfür bestens geeignet ist das Zenker Konditor- und Glasurmesser von Zenker (Art.nr. 7702), denn Klingenlänge und Handlichkeit sind perfekt auf die Tortenboden-Schneidhilfe abgestimmt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
80 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Napfkuchenschneider
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Schneideformmaterial
Edelstahl
Anzahl Slots
7
Anzahl der Schneiddrähte
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.