Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
POCO F4 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100701831
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     MZB0BMKEU
EAN/GTIN:
     6934177782626
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Kryo
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
900 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1300 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,79
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.4 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Software
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anschlussadapter enthalten
USB Type-C - 3.5mm
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Breite
75.95 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
163.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.6
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.