Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 4,11 cm (1.62") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100709646
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6008GL
EAN/GTIN:
     6934177783517
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Tracking-Übung
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Vibrierender Motor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Gyroskop
Ja
Kameraverschluss-Funktion
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Bandgröße
Universalgröße
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
160 - 224 mm
Staubschutz
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Berührung
Entfernbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.5 g
Breite
20.7 mm
Tiefe
46.5 mm
Dicke
12.25 mm
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.62 "
Display-Auflösung
192 x 490 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
Farbdisplay
Ja
Pixeldichte
326 ppi
RAM-Kapazität
0.008 GB
ROM-Kapazität
136 MB
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Ladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Anzahl enthaltener Bänder
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.