Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 65396 lockout tagout device Schwarz, Rot Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 65396 lockout tagout device Schwarz, Rot Polypropylen (PP)
Brady 65396 lockout tagout device Schwarz, Rot Polypropylen (PP)
Brady 65396 lockout tagout device Schwarz, Rot Polypropylen (PP)
Brady 65396 lockout tagout device Schwarz, Rot Polypropylen (PP)
Brady 65396 lockout tagout device Schwarz, Rot Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100728061
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     65396
EAN/GTIN:
     754473653965
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8188066
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.