Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
4smarts 452086 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100730888
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452086
EAN/GTIN:
     4252011902927
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dieses Set bietet deinem Smartphone den idealen Rundumschutz.
Ein hochwertiges crystal clear Schutzglas bewahrt Dein Smartphone zuverlässig vor Kratzern und schützt es vor gefährlichen Krafteinwirkungen aufs Display.
Das Clear Case bewahrt Dein Smartphone rundrum vor unschönen und ärgerlichen Beschädigungen bei alltäglichen Stürzen des Telefons.
Eine hydro- und oleophobe Beschichtung ermöglichen die schnelle und einfache Reinigung des Schutzglases.
Ein Montagerahmen hilft Dir das Schutzglas präzise und blasenfrei auf Deinem Smartphone aufzubringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gehärtetes Glas, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, displayfolie panzerglas, schutzglas und hülle für smartphone, 4smarts displayfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.