Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452075 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452075 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
4smarts 452075 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100730896
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452075
EAN/GTIN:
     4252011902750
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
passgenauer Schutz präzise Aussparungen garantieren einfache Erreichbarkeit aller Anschlüsse. robust & rugged verwindungssteifes Polycarbonat (Rückseite) und verstärkte, stoßabsorbierende Ecken des TPU-Bumpers sorgen für ausreichend Schutz für "alltägliche Stürze" des Geräts. MagSafe kompatibel der integrierte UltiMag Ring schafft die Kompatibilität zu allen MagSafe Original Accessoires und funktioniert mit allen 4smarts UltiMag Accessoires.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.