Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts 452085 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100731508
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452085
EAN/GTIN:
     4252011902910
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
perfekter Rundumschutz: Starterset für neue Smartphone mit Full Cover Panzerglas und transparentem UltiMag Case.
MagSafe kompatibel: Der ins Case eingearbeitete UltiMag Ring schafft die Kompatibilität zu allen MagSafe Original Accessoires und funktioniert mit allen 4smarts UltiMag Accessoires.
einfache Installation: Der beiliegende Montagerahmen macht die perfekte Installation zum Kinderspiel.
kratzfest & schockabsorbierend: Die speziell gehärtete Oberfläche des Schutzglases absorbiert Krafteinwirkungen von vorne. Das transparente Case schützt die Ränder unf die Rückseite zuverlässig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Ring enthalten
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.