Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
4smarts 452088 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100731574
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452088
EAN/GTIN:
     4252011902958
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Zeitlos & schick: Stylischer Rundumschutz für dein Smartphone mit edlen Ziernähten und Magenetverschluss
Passgenau: Präzise Aussparungen für Kamera, Anschlüsse, hochwertig konzipierte Bedienelemente für optimale Bedienbarkeit
Multifunktional und geräumig: Standfunktion sorgt für den nötigen Komfort für Multimedia Anwendungen. Das Steckfach für Karten sorgt für ausreichend Stauraum, falls das Portemonait mal zu hause bleiben muss.

Schütze dein Smartphone mit dieser Allround-Tasche. Die magnetische Flappe schützt dein Display, während die passgenaue TPU-Hülle im Inneren die Geräterückseite und die Kanten vor Schäden bewahrt. Dabei ermöglicht dir die clevere Standfunktion bequemes betrachten von Fotos und Videos ohne das Smartphone in der Hand halten zu müssen.
Zeitloser und edler Look für immer und überall!
Schicke Ziernähte auf der Außenseite der Tasche und die zeitlos schicke Anmutung lassen dich in jeder Situation gut aussehen. Egal ob in der Freizeit oder im geschäftlichen Bereich. Diese Tasche passt zu jedem Anlass.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.12 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.