Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit RAPIDID BARCODE SCANNER WITH Tragbares Barcodelesegerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit RAPIDID BARCODE SCANNER WITH Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Panduit RAPIDID BARCODE SCANNER WITH Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100938131
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RPDSCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Eingangsspannung
3.5 - 5 V
Energieverbrauch
100 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
120 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
250 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.