Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking JL482C Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100944021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL482C
EAN/GTIN:
     190017610405
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rack-Kit mit 2 Ständern für ausgewählte Aruba Produkte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
358.3 g
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Aruba 8325
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.