Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Ferplast Krolik 140 Plus Rabit Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101131391
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     57072570
EAN/GTIN:
     8010690142883
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1420 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produkttyp
Käfig
Empfohlen für den Haustiertyp
Rabit
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Metall, Kunststoff
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Einfach zu säubern
Ja
Zufuhrtasse
Ja
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.