Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UPS-RACK-1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UPS-RACK-1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-RACK-1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-RACK-1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-RACK-1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-RACK-1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101131694
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UPS-RACK-1200
EAN/GTIN:
     8716309124751
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
11600 g
Batteriebreite
151 mm
Batterietiefe
65 mm
Batteriehöhe
95 mm
Batteriegewicht
2100 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
13540 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
20 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8 min
Akkuladezeit
12 h
Kaltstart
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8504408590
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
3.4U
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, Typ F
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, gembird ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.