Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MOPL K21 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller MOPL K21 STAHL
Weidmüller MOPL K21 STAHL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101196785
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     3073020000
EAN/GTIN:
     4008190857950
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
102 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.