Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 5076 MSZN H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 5076 MSZN H
Weidmüller KTB MOPL 5076 MSZN H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101196818
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2716130000
EAN/GTIN:
     4064675047919
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
701 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
4186 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.