Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone GD11 HTPC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101197230
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD11B
EAN/GTIN:
     4710679815084
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Heimbüro
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
146 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
5200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.