| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101243651 Herst.-Nr.: ACS04773 EAN/GTIN: 8809811863062 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 53.9 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 81.3 mm | | Tiefe | 10.4 mm | | Höhe | 164.1 mm | | Gewicht | 31.2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |